常磐精工
スマートテーブル
丸いテーブルと脚部、フレーム一本でお届けするコンパクト収納なスマートテーブル。
狭いスペースでも気軽に設置できます。
使用しないときでも3パーツに分けて収納できるので場所を取りません。
用途
小物を置いたり作業台として。
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
使用場所
屋内専用
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(ポール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09507068
SMTB-M410
天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ300mm
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09507077
SMTB-M620
天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ300mm
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
¥
15,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09507086
SMTB-M820
天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ300mm
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09507095
SMTB-M990
天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ300mm
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09507104
SMTB-H410
天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ450mm
アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09507129
SMTB-H620
天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ450mm
アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30
¥
19,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09507147
SMTB-H820
天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ450mm
アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09507165
SMTB-H990
天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ450mm
アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30
¥
20,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった