常磐精工
ブラックスマートテーブル
スマートテーブルのH脚タイプはM脚と同じ3パーツに分けて収納可能。しかも、キャスター加工も可能です。
材質
天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ450mm
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上、Φ30×Φ30
使用場所
屋内専用
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09507113
BSMTB-H410
2.7
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09507138
BSMTB-H620
2.9
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09507156
BSMTB-H820
3.1
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09507174
BSMTB-H990
3.3
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった