ミューズ[画材] ミューズ[画材]の 学童・教育用品 ミューズ[画材]の 図工/美術/画材/書道 ミューズ[画材]の 画筆/絵画用具 Mu サンフラワーM画 Mu サンフラワーM画 注文コード 08003513 (1件のレビュー) 水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののり発色等がよく、表面は柔軟性に優れ、水彩画、墨絵、イラストレーションなどオールマイティーに使えます。純白色で中目の紙肌を持つ柔軟性に富んだ画用紙です。不透明絵具は発色も良く、学校用高級画用紙として使われています。クレヨン、クレパス、鉛筆ののりも良いです。 仕様斤量:特厚口 #170 寸法(mm)382×271 サイズ八ツ切 内容量1セット(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ‐ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08003513 ‐ オープン ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 図工/美術/画材/書道 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブラックライト 小 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,500 ¥1,364 バスケットへ 手びねりプラスチック(100g) TFabWorks 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ HN製図ケント 厚口8切 ヒサゴ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 工作用紙 NO.11 A3判用 マルアイ 税込¥47 ¥43 バスケットへ 工作用紙 NO.L11 4ツ切用 マルアイ 税込¥81 ¥74 バスケットへ マス目模造紙 50枚入 マルアイ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 極天 中奉書 マルアイ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 工作用紙 NO.L11 4枚パック マルアイ 税込¥351 ¥319 バスケットへ カルトグラフィー ブックA5 ニホン マルアイ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カルトグラフィー パッドA4 ニホン マルアイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カルトグラフィーポスターA3 ニホン マルアイ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カルトグラフィー タグ ニホン マルアイ 税込¥362 ¥329 バスケットへ 大学画仙紙 1/2 マルアイ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 雪の子半紙 かえで 20枚ポリ入 マルアイ 税込¥153 ¥139 バスケットへ 墨香半紙 レッド 1000枚ケース入 マルアイ 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 展覧半紙 1000枚ケース入 マルアイ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 高級書道半紙 黄河 20枚パック入 マルアイ 税込¥560 ¥509 バスケットへ 檀紙 200 マルアイ 税込¥307 ¥279 バスケットへ 高級書道半紙 かげろう 20枚パック マルアイ 税込¥340 ¥309 バスケットへ 雪の子半紙 うめ 1000枚ケ-ス入 マルアイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品図工/美術/画材/書道画筆/絵画用具その他絵画用具 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 08003513 2018-09-17 用途: 鉛筆デッサン教材 総合企画 デーラボ 様 (サービス業) 一般的な商品だが手頃な価格で満足している。個装(100枚単位)の紙の角が破れていた。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります 画筆/ブラシ 筆洗 絵の具パレット その他絵画用具 シェアする マイページ 最近見た商品