曜日別特売

プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) - イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) - イノアック

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ

材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09488229GR-75WJS758081×8163×63100
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
09488238GR-100WJS10012095×9573×73(70×70)144
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
09488247GR-130WJS130180105×10582×82(79×79)177
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
09488256GR-150WJS150200120×12093×93(87×87)198
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
09488265GR-200WJS200250140×140115×115(105×105)250
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
09488274GR-250WJS250340160×160125×125305
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする