曜日別特売

メッシュベルト

メッシュベルト - カジメイクメッシュベルト - カジメイクメッシュベルト - カジメイクメッシュベルト - カジメイク

ピンホールが無くメッシュ状なのでどこでも留められます。ワークにもカジュアルにも合わせやすい便利な一品です。

用途一般作業全般。サイズF仕様テープカット不可材質牛革、合皮幅(cm)3.8長さ(cm)108ウエスト(cm)102まで内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089706067014ブラウン
548
539
593(税込)
5日以内出荷
089706157014ブラック
548
539
593(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする