ワイドバックルベルト

ワイドバックルベルト - カジメイク

ローラーバックルでフリーに留められます。ワイド幅のバックルで普通のGIよりカジュアルに。

用途一般作業全般。サイズF仕様テープカット可能材質ポリエステル幅(cm)3.8長さ(cm)110ウエスト(cm)102まで内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089707467003グレー
548
取扱い終了
089707557003ネイビー
548
取扱い終了
089707647003ブラック
548
取扱い終了
089707737003ライトグレー
548
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする