カジメイク
合皮ベルト
使い古したような色落ち感で、使い始めから自然に馴染みます。
用途
一般作業全般。
仕様
テープカット可能
サイズ
F
ウエスト(cm)
102まで
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
長さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08970843
7010
ブラウン
PU、牛革
108
3.8
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
08970834
7010
シルバー
PU、牛革
108
3.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください