冨士電線(東京)
エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用)
規格
CAT6
質量(kg)
概算36/km
ケーブル長(m)
300
構造
単線
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
UTPケーブル
線心数
4P
伝送帯域(MHz)
250
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
内容量
1巻(300m)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08972426
EM-TPCC6 0.5mmX4P
薄青
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
08972435
EM-TPCC6 0.5mmX4P
橙
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972444
EM-TPCC6 0.5mmX4P
緑
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972453
EM-TPCC6 0.5mmX4P
黄
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972469
EM-TPCC6 0.5mmX4P
ベ-ジュ
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972478
EM-TPCC6 0.5mmX4P
若草
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972487
EM-TPCC6 0.5mmX4P
灰
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972496
EM-TPCC6 0.5mmX4P
青
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972505
EM-TPCC6 0.5mmX4P
赤
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972514
EM-TPCC6 0.5mmX4P
ピンク
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972523
EM-TPCC6 0.5mmX4P
紫
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972539
EM-TPCC6 0.5mmX4P
白
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972548
EM-TPCC6 0.5mmX4P
黒
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08972557
EM-TPCC6 0.5mmX4P
薄黄
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください