1000BASE-T(Gigabit Ethernet)対応 省電力機能つき 8ポートスイッチングハブ マグネット付き

1000BASE-T(Gigabit Ethernet)対応 省電力機能つき 8ポートスイッチングハブ マグネット付き - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

3つの省電力技術を採用した「がっちり節電」モデルです。常に電源が入っている機器だからこそ、無駄な電力カットがランニングコストを大きく左右します。
本商品は、未使用時には通信時との比較で最大約79%電力をカットすることができるため、昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスで、「省エネ」な環境を提供いたします。
本体底面にマグネットを装備しているので、スチール製デスクなどに貼り付けて設置できます。

仕様(スイッチングファブリック)16Gbps、(フロー制御)IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)、(MACアドレステーブル)8192エントリ(エージングタイム:300秒)付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)規格Ethernet規格/1000BASE-T(IEEE802.3ab)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、10BASE-T(IEEE802.3i)、全ポート「Auto MDI/MDI-X」、「オートネゴシエーション」対応ポート数8消費電力(W)4.5スイッチスイッチ機能有り(全ポート)本体質量(g)約190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×30(突起部含まず)機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知機能搭載通信方式CSMA/CD、全二重/半二重使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)バッファメモリ128kbytesケーブル1000BASE-T通信時:カテゴリ5E以上のUTPまたはSTPケーブル、100BASE-TX通信時:カテゴリ5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリ3以上のUTPまたはSTPケーブル取得規格VCCI クラス A、電気用品安全法(ACアダプター)転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps電源供給方式ACアダプターマグネットありジャンボフレーム9216bytesスイッチング方式ストア&フォワード符号化方式1000BASE-T:8B1Q4、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-T:マンチェスタ符号ポート(LAN)RJ-45×8、(測定時のポート速度とポート数)1Gbps:8ポート伝送速度(Gbps)8(最大実行)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08974989ETG-ESH08K2MBブラック
4,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
08974998ETG-ESH08W2MBホワイト
4,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする