曜日別特売

USB 3.0接続マルチドッキング

USB 3.0接続マルチドッキング - I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1件のレビュー)

マウスやUSBハードディスク、DVDドライブといったUSB機器のほか、液晶ディスプレイ、有線LAN、スピーカーなどをUSBケーブル1本でパソコンにつなげることができる「MultiDocking(マルチドッキング)」です。
Ultrabook、MacBook Airなどの携帯性に優れた薄型ノートパソコンやWindowsタブレットに不足しがちなインターフェイスを、USBケーブル1本の接続で一気に拡張できます。また、USB 3.0に対応しているので、データ転送はもちろん、映像や高速Gigaネットワークを余すところなく実現します。

付属品USB 3.0ケーブル(A-B 約1m)、ACアダプター、ACケーブル、アナログディスプレイ用変換アダプター、縦置きスタンド、VESA取り付けホルダー(VESA 100mm規格対応)、VESA取り付けネジ(2個)、サポートソフト(CD-ROM)、必ずお読みください、使用ガイド使用温度範囲(℃)5~35電源(V)DC5(添付のACアダプターより電源供給)規格(USBハブ部)対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(有線LAN)対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T本体質量(g)約200対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Mac OS X 10.7.5、Mac OS X 10.8.3~10.11、macOS 10.12~10.13.3対応機種USB 3.0/2.0搭載のDOS/Vマシン、USB 3.0/2.0搭載のApple Macintoshシリーズ(Intel製CPU搭載Macのみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×76×28(突起物を除く)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー【Windows 8.1/8/7】1GB以上(推奨環境:2GB以上)、【Mac OS】2GB(推奨環境:4GB)表示色最大1677万色使用CPU【Windows 8.1/8/7】Atom 1.6GHz以上(Atom3000シリーズは1.3GHz以上)(推奨環境:Core 2 Duo 2.4GHz以上)、【Mac OS】Core 2 Duo T5600 1.83GHz以上、L1キャッシュ 2MB以上 (推奨環境:Core i5 4250U 1.3GHz以上、L3キャッシュ 3MB以上)コネクタ(USBハブ部)USBコネクタ(Type-Aコネクタ)×3(前面×1、背面×2)、(有線LAN)RJ-45×1取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)出力端子デジタル DVI-I 29pin×1(HDCP機能には非対応)、アナログRGB D-Sub 15pin×1(添付のアナログディスプレイ用変換アダプター使用時)インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0USBポートUSBコネクタ(Type-Bコネクタ)×1最大消費電流(A)約0.7(ECOモード時・本体のみ:約0.1)対応解像度【4:3】800×600、1024×768、1152×864、1280×960、1280×1024、1600×1200、【ワイド】1280×720、1280×800、1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1152オーディオ入力マイク入力:3.5mmステレオミニジャック×1(赤)オーディオ出力ヘッドフォン/ライン出力共用:3.5mmステレオミニジャック×1(緑)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※Etron製及びAMD製USB 3.0ホスト搭載パソコンは対応していません。
※増設USBインターフェースではご利用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08975445USB3-DD2
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08975445
2020-04-12
用途: PC入力作業時
その他業種

PCからの接続はUSB一本で済み、ディスプレイ、キーボード、マウス、プリンター等はマルチドッキングに接続。PCの持ち運びが億劫にならず、気分的にストレスフリーが一番。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする