レッドレンザー i9 CRI

レッドレンザー i9 CRI - LED LENSER

アドバンスフォーカスシステム搭載です。
明るさ2段階調整可能(パワー、ロー)です。
高演色LED搭載(CRI90、太陽光に近い)で色味がより見やすいです。

電源単2アルカリ電池2本外径×長さL(Φ×mm)39×187材質アルミ付属品ストラップ、ポーチ、ロールプロテクションリング、テスト用電池トラスコ品番102-6157質量(g)約330(電池含)全光束(Lm)300保護等級IPX4色温度(K)4000LEDパワーチップ型照射距離(m)240点灯時間(時間)25(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09448374500887
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする