スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ)

スチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ) - カネソウスチール製グレーチング 正方形型 プレーンタイプ 集水桝用(本体のみ) - カネソウ
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類ますぶた内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
長さ(mm)
寸法a(mm)
呼称
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09449345HSC-11050537・557537・55711001105050
109,200
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09449354HSC-11075537・557537・55711001107575
162,600
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
09449363HSC-11090537・557537・55711001109090
180,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
09449379HSC-6655700700700665555
36,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
09449388HSC-6665700700700666565
41,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
09449397HSC-6675700700700667575
44,200
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09449406HSC-7744800800800774444
45,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09449415HSC-7760800800800776060
70,300
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09449424HSC-7775800800800777575
87,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09449433HSC-8844900900900884444
53,200
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09449449HSC-8865890890900886565
87,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09449458HSC-8875890890900887575
101,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09449467HSC-8890890890900889090
113,200
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09449476HSC-99509959951000995050
74,100
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09449485HSC-99659959951000996565
94,200
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
09449494HSC-99909959951000999090
121,900
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする