曜日別特売

スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

スチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 - カネソウスチール製グレーチング 枠付180°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 - カネソウ

グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます

材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた内容量1組
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法b(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09450027HSP-455050150156490520
31,900
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450036HSP-536528928971590620
30,800
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450045HSP-545539539561590620
36,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450054HSP-546539539571590620
40,100
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450063HSP-555050150156590620
36,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450079HSP-555550150161590620
39,200
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450088HSP-556550150171590620
43,300
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450097HSP-637528928981690720
38,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450106HSP-647539539581690720
50,800
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450115HSP-655550150161690720
44,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09450124HSP-656550150171690720
50,700
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450133HSP-657550150181690720
55,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
09450149HSP-667560760781690720
84,100
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450158HSP-757550150181790820
62,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450167HSP-777571371381790820
102,200
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする