スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用

スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用 - カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用 - カネソウ
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた内容量1組
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法b(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09450176HSC-11050 四方枠付537・557537・5575611001120
133,900
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450185HSC-11075 四方枠付537・557537・5578111001120
190,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
09450194HSC-11090 四方枠付537・557537・5579611001120
220,400
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450203HSC-4450A 四方枠付53753756550570
31,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450219HSC-4455 四方枠付50150161500520
29,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450228HSC-4455A 四方枠付53753761550570
33,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450237HSC-4460A 四方枠付53753766550570
36,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450246HSC-5550 四方枠付60060056600620
36,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450255HSC-5555 四方枠付60060061600620
39,100
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
09450264HSC-5565 四方枠付60060071600620
42,300
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450273HSC-6638 四方枠付69569544700720
33,900
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450289HSC-6655 四方枠付70070061700720
48,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09450298HSC-6665 四方枠付70070071700720
53,900
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450307HSC-6675 四方枠付70070081700720
57,100
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450316HSC-7744 四方枠付80080050800820
62,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450325HSC-7760 四方枠付80080066800820
90,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450334HSC-7775 四方枠付80080081800820
109,300
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
09450343HSC-8844 四方枠付90090050900920
71,800
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450359HSC-8865 四方枠付89089071900920
110,900
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450368HSC-8875 四方枠付89089081900920
125,400
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450377HSC-8890 四方枠付89089096900920
143,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450386HSC-9950 四方枠付9959955610001020
94,600
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450395HSC-9965 四方枠付9959957110001020
118,900
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09450404HSC-9990 四方枠付9959959610001020
161,200
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする