曜日別特売

スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付

スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全28種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09451068HSJ-P-3644B9036099544250
36,700
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451077HSJ-P-4125B9541099525300
32,800
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451086HSJ-P-4144B9541099544300
41,600
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451095HSJ-P-4150B9541099550300
46,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451104HSJ-P-5132B11051099532400
40,900
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451113HSJ-P-5150B11051099550400
54,600
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451129HSJ-P-5160B11051099560400
63,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451138HSJ-P-5165B11051099565400
64,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451147HSJ-P-6232B12562099532500
49,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451156HSJ-P-6260A12562050160500
39,800
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451165HSJ-P-6260B12562099560500
74,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451174HSJ-P-6275A12562050175500
46,400
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451183HSJ-P-6275B12562099575500
87,800
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451199HSJ-P-6290A12562050190500
51,400
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451208HSJ-P-6290B12562099590500
96,400
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
81489180HSJ-P-5165A11051050165400
34,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489189HSJ-P-5160A11051050160400
33,800
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489198HSJ-P-3638B9036099538250
36,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489207HSJ-P-5150A11051050150400
29,500
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489216HSJ-P-3625B9036099525250
30,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489225HSJ-P-3644A9036048544250
19,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489234HSJ-P-4150A9541050150300
24,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489250HSJ-P-3638A9036048538250
19,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489259HSJ-P-4144A9541048544300
22,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489268HSJ-P-3625A9036048525250
16,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489277HSJ-P-4125A9541048525300
17,900
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489286HSJ-P-5132A11051048532400
22,100
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489295HSJ-P-6232A12562048532500
26,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする