スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用

スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全28種類を絞り込む
溝幅(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09451217HSY-K-4350B30011043038.935.3
45,300
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451226HSY-K-4355B30011043040.335.3
45,700
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451235HSY-K-5355B40012053048.135.3
57,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451244HSY-K-5360B40012053052.735.3
61,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451253HSY-K-5375B40012053059.235.3
70,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451269HSY-K-6365B50013063062.235.3
74,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451278HSY-K-6375B50013063069.935.3
82,900
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451287HSY-K-6390A50013063040.435.3
46,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451296HSY-K-6390B50013063078.635.3
89,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451305HSY-K-7338B60010073040.930
49,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451314HSY-K-8338B7001008304530
54,400
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
81488516HSY-K-5375A40012053030.435.3
36,500
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488525HSY-K-5360A40012053026.835.3
32,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488534HSY-K-6375A50013063036.135.3
43,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488550HSY-K-4344B30011043032.130
38,600
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488559HSY-K-5355A40012053024.735.3
29,600
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488568HSY-K-6365A5001306303235.3
38,700
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488577HSY-K-4325B30010043025.530
30,400
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488586HSY-K-5332B40010053029.630
36,500
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488595HSY-K-6332B50010063033.130
41,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488604HSY-K-8338A70010083023.330
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488620HSY-K-4355A30011043020.735.3
24,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488629HSY-K-4350A3001104302035.3
23,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488638HSY-K-4344A30011043015.830
19,900
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488647HSY-K-4325A30010043012.630
15,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488656HSY-K-5332A40010053014.630
18,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488665HSY-K-6332A50010063016.430
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488674HSY-K-7338A60010073020.330
25,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする