スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付

スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全28種類を絞り込む
溝幅(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09451323HSY-KP-4325B30010043025.530
34,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451339HSY-KP-4344B30011043032.130
43,100
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451348HSY-KP-4350B30011043038.935.3
49,800
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451357HSY-KP-4355B30011043040.335.3
50,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451366HSY-KP-5332B40010053029.630
41,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451375HSY-KP-5355B40012053048.135.3
61,500
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451384HSY-KP-5360B40012053052.735.3
66,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451393HSY-KP-5375A40012053030.435.3
39,800
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451409HSY-KP-5375B40012053059.235.3
74,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451418HSY-KP-6332B50010063033.130
45,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451427HSY-KP-6365A5001306303235.3
42,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451436HSY-KP-6365B50013063062.235.3
78,900
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451445HSY-KP-6375A50013063036.135.3
46,400
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451454HSY-KP-6375B50013063069.935.3
87,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451463HSY-KP-6390A50013063040.435.3
49,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
09451479HSY-KP-6390B50013063078.635.3
94,300
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451488HSY-KP-7338B60010073040.930
54,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451497HSY-KP-8338B7001008304530
58,900
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
81489864HSY-KP-4355A30011043020.735.3
27,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489880HSY-KP-4350A3001104302035.3
27,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489889HSY-KP-5360A40012053026.835.3
35,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489898HSY-KP-5355A40012053024.735.3
32,900
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489907HSY-KP-7338A60010073020.330
29,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489916HSY-KP-8338A70010083023.330
31,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489925HSY-KP-4344A30011043015.830
23,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489934HSY-KP-4325A30010043012.630
19,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489950HSY-KP-5332A40010053014.630
22,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489959HSY-KP-6332A50010063016.430
24,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする