曜日別特売

スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 テーパ付エンドプレート

スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 テーパ付エンドプレート - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 テーパ付エンドプレート - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 テーパ付エンドプレート - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類かさあげ内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全13種類を絞り込む
溝幅(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09451506HSV-T-93950B3009959539093950B
41,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09451515HSV-T-94944B40099511049094944B
43,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451524HSV-T-94950B40099511049094950B
50,400
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451533HSV-T-94955B40099511049094955B
53,200
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451549HSV-T-95950B50099512559095950B
59,100
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451558HSV-T-95960A50049012559095960A
34,800
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451567HSV-T-95960B50099512559095960B
67,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451576HSV-T-95975A50049012559095975A
40,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451585HSV-T-95975B50099512559095975B
79,000
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451594HSV-T-96955A60049014069096955A
38,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451603HSV-T-96955B60099514069096955B
74,100
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451619HSV-T-96975A60049014069096975A
47,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451628HSV-T-96975B60099514069096975B
91,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする