曜日別特売

スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート

スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に種類かさあげ材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
長さ(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09451637HSJ-T-4144B9541099544995300
38,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451646HSJ-T-4150B9541099550995300
42,800
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451655HSJ-T-5132B11051099532995400
37,700
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451664HSJ-T-5150B11051099550995400
51,400
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451673HSJ-T-5160B11051099560995400
60,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451689HSJ-T-6232B12562099532995500
46,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451698HSJ-T-6260A12562050160501500
37,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451707HSJ-T-6260B12562099560995500
71,700
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451716HSJ-T-6275A12562050175501500
43,800
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451725HSJ-T-6275B12562099575995500
84,600
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする