曜日別特売

スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ

スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ - カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ - カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ - カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ - カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ - カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ - カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ - カネソウ

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。内容量1枚
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
長さ(mm)
溝幅(mm)
種類
ピッチ
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09451743QSB-14538---45099738-350---
31,500
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451777QSB-15032---50099732-400---
30,300
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451786QSB-15038---50099738-400---
34,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09451813QSB-15532---55099732-450---
32,700
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451847QSB-5550---55049850-450---
41,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451856QSB-16038---60099738-500---
41,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451883QSB-6050---60049850-500---
44,400
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451899QSB-16538---65099738-550---
44,700
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451926QSB-6550---65049850-550---
45,100
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451935QSB-6555---65049855-550---
46,400
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451944QSB-17038---70099738-600---
48,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09451969QSB-7050---70049850-600---
45,800
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09451978QSB-7055---70049855-600---
49,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85570356QSB-15038I---50099538-400---
44,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570365QSB-15544I---55099544-450---
50,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570374QSB-16044I---60099544-500---
52,800
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570390QSB-15538I---55099538-450---
45,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570399QSB-16544I---65099544-550---
56,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570408QSB-17044I---70099544-600---
60,200
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570426QSB-14532---45099732-350---
27,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570435QSB-13032---30099732-200---
16,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570444QSB-13538---35099738-250---
22,900
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570469QSB-13532---35099732-250---
19,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570478QSB-14038---40099738-300---
25,900
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570487QSB-14032---40099732-300---
22,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570496QSB-13019---30099719-200---
11,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570505QSB-13525---35099725-250---
17,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570514QSB-14025---40099725-300---
19,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570530QSB-12019---20099719-100---
10,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570539QSB-12519---25099719-150---
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570548QSB-13519---35099719-250---
12,600
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570557QSB-14019---40099719-300---
14,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570566QSB-14519---45099719-350---
17,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570575QSB-15019---50099719-400---
19,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570584QSB-15519---55099719-450---
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570600QSB-16019---60099719-500---
22,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85601384QSB-14044I---40099544-300---
35,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85601400QSB-14544I---45099544-350---
43,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85601418QSB-5050---50049850-400---
33,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85601445QSB-14038I---40099538-300---
31,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85601470QSB-15044I---50099544-400---
47,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85601585QSB-13025---30099725-200---
14,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570320QSB-14044I---40099544-300---
35,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570329QSB-14544I---45099544-350---
43,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570338QSB-14038I---40099538-300---
31,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570347QSB-15044I---50099544-400---
47,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570417QSB-5050---50049850-400---
33,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570460QSB-13025---30099725-200---
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85601366QSB-13032---30099732-200---
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85601375QSB-13538---35099738-250---
22,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85570320QSB-14044I85601384QSB-14044IQSB-14044I スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85601384スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプカネソウ1枚
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
85570329QSB-14544I85601400QSB-14544IQSB-14544I スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85601400スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプカネソウ1枚
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
85570338QSB-14038I85601445QSB-14038IQSB-14038I スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85601445スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプカネソウ1枚
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
85570347QSB-15044I85601470QSB-15044IQSB-15044I スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85601470スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプカネソウ1枚
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
85570417QSB-505085601418QSB-5050QSB-5050 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85601418スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプカネソウ1枚
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
85570460QSB-1302585601585QSB-13025QSB-13025 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85601585スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプカネソウ1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
85601366QSB-1303285570435QSB-13032QSB-13032 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85570435スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプカネソウ1枚
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
85601375QSB-1353885570444QSB-13538QSB-13538 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85570444スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプカネソウ1枚
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする