曜日別特売

スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用

スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用 - カネソウスチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用 - カネソウ
種類ますぶたピッチ細目材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
全24種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法a(mm)
長さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
長さ(mm)
桝内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09452477QSC-4438 四方枠付1組5205204450049438494400×400
28,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
09452495QSC-4438A 四方枠付1組5705704455054438544450×450
32,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09452529QSC-5532 四方枠付1組6206203860059432594500×500
32,600
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09452556QSC-6632 四方枠付1組7207203870069532695600×600
41,700
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09452583QSC-6650 四方枠付1組72072056700348・34850348・348600×600
86,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09452599QSC-7732 四方枠付1組8208203880079632796700×700
72,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
09452617QSC-7750 四方枠付1組82082056800408・39350408・393700×700
144,300
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
09452626QSC-8838 四方枠付1組9209204490089638896800×800
97,900
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09452644QSC-8850 四方枠付1組92092056900438・45350438・453800×800
169,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
09452653QSC-8855 四方枠付1組92092061900438・45355438・453800×800
183,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
09452669QSC-9938 四方枠付1組1020102044100099738997900×900
116,000
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09452678QSC-9950 四方枠付1組10201020561000498・49850498・498900×900
201,400
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
09452687QSC-9955 四方枠付1組10201020611000498・49855498・498900×900
217,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
09452459QSC-11038H 四方枠付1組11201120441100544・54438544・544-
118,100
取扱い終了
09452468QSC-3338AH 四方枠付1組4754754445545638456-
24,800
取扱い終了
09452486QSC-4438H 四方枠付1枚5205204450050038500400×400
29,900
取扱い終了
09452504QSC-4438AH 四方枠付1組5705704455054438544-
33,000
取扱い終了
09452513QSC-4444AH 四方枠付1枚5705705055054444544450×450
37,800
取扱い終了
09452538QSC-5538H 四方枠付1組6256254460559438594-
39,300
取扱い終了
09452547QSC-5544H 四方枠付1組6256255060559444594-
44,400
取扱い終了
09452565QSC-6638H 四方枠付1組7207204470069538695-
51,500
取扱い終了
09452574QSC-6644H 四方枠付1組7207205070069544695-
59,200
取扱い終了
09452608QSC-7744H 四方枠付1組8358355081580844808-
75,000
取扱い終了
09452635QSC-8844H 四方枠付1組9259255090589644896-
96,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする