スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用

スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全30種類を絞り込む
溝幅(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453003QSJ-3638B250-90360-
46,800
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453019QSJ-4132B300-95410-
46,200
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453028QSJ-4138B300-95410-
51,600
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453046QSJ-5125B400-110510-
49,500
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453073QSJ-6225B500-125620-
56,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09453107QSJ-6250A500-125620-
60,300
50,980
56,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453116QSJ-6255A500-125620-
65,800
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
81488340QSJ-4138AI300-95410-
26,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488349QSJ-4138BI300-95410-
53,700
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488358QSJ-5150A400-110510-
48,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488367QSJ-3632B250-90360-
40,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488376QSJ-5144AI400-110510-
34,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488385QSJ-5144BI400-110510-
69,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488394QSJ-5138AI400-110510-
31,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488410QSJ-5138BI400-110510-
62,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488419QSJ-3619B250-90360-
33,100
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488428QSJ-4125B300-95410-
39,600
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488437QSJ-6225A500-125620-
28,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488446QSJ-3638A250-90360-
23,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488455QSJ-3632A250-90360-
20,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488464QSJ-4138A300-95410-
26,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488480QSJ-4132A300-95410-
23,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488489QSJ-3619A250-90360-
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488498QSJ-4125A300-95410-
20,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488507QSJ-5125A400-110510-
25,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
09453037QSJ-4138BH-997954104138BH
33,700
取扱い終了
09453055QSJ-5138BH-9971105105138BH
35,400
取扱い終了
09453064QSJ-5144BH-9971105105144BH
39,200
取扱い終了
09453089QSJ-6244AH-4941256206244AH
32,500
取扱い終了
09453098QSJ-6244BH-9971256206244BH
62,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする