スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付

スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全31種類を絞り込む
溝幅(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453125QSJ-P-3632B250-90360-
45,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
09453134QSJ-P-3638B250-90360-
51,300
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
09453143QSJ-P-4125B300-95410-
44,100
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453159QSJ-P-4132B300-95410-
50,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453168QSJ-P-4138B300-95410-
56,100
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453186QSJ-P-5125B400-110510-
54,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453229QSJ-P-6225B500-125620-
60,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09453256QSJ-P-6250A500-125620-
63,600
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453265QSJ-P-6255A500-125620-
69,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81489706QSJ-P-3638A250-90360-
27,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489715QSJ-P-4138AI300-95410-
30,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489724QSJ-P-4138BI300-95410-
58,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489740QSJ-P-5150A400-110510-
52,100
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489749QSJ-P-4138A300-95410-
29,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489758QSJ-P-5144AI400-110510-
37,700
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489767QSJ-P-5144BI400-110510-
74,000
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489776QSJ-P-4132A300-95410-
26,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489785QSJ-P-5138AI400-110510-
34,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489794QSJ-P-5138BI400-110510-
67,400
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489810QSJ-P-3619B250-90360-
37,600
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489819QSJ-P-5125A400-110510-
28,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489828QSJ-P-6225A500-125620-
31,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489837QSJ-P-3632A250-90360-
23,900
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489846QSJ-P-3619A250-90360-
20,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489855QSJ-P-4125A300-95410-
23,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
09453177QSJ-P-4138BH-997954104138BH
37,800
取扱い終了
09453195QSJ-P-5138BH-9971105105138BH
39,500
取扱い終了
09453204QSJ-P-5144AH-4941105105144AH
22,400
取扱い終了
09453213QSJ-P-5144BH-9971105105144BH
43,300
取扱い終了
09453238QSJ-P-6244AH-4941256206244AH
35,500
取扱い終了
09453247QSJ-P-6244BH-9971256206244BH
66,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする