スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付

スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全27種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
長さ(mm)
溝幅(mm)
種類
ピッチ
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453439QSY-KP-4325B10043099725-300---
45,000
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453448QSY-KP-4338B11043099738-300---
59,600
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453466QSY-KP-5325B10053099725-400---
54,400
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453509QSY-KP-5350A12053049850-400---
55,700
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453518QSY-KP-6332B10063099732-500---
67,300
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453545QSY-KP-6350A13063049850-500---
66,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09453554QSY-KP-6355A13063049855-500---
70,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09453563QSY-KP-7332A10073049432-600---
40,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453579QSY-KP-7332B10073099732-600---
78,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09453588QSY-KP-8332A10083049432-700---
44,500
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453597QSY-KP-8332B10083099732-700---
86,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81490065QSY-KP-4344AI11043050044-300---
36,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81490074QSY-KP-4344BI11043099544-300---
68,600
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81490090QSY-KP-4338AI11043050038-300---
33,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81490099QSY-KP-4338BI11043099538-300---
62,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81490108QSY-KP-4338A11043049438-300---
30,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81490117QSY-KP-5338AI12053050038-400---
39,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81490126QSY-KP-5338BI12053099538-400---
75,200
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81490135QSY-KP-5325A10053049425-400---
28,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81490144QSY-KP-6332A10063049432-500---
34,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81490160QSY-KP-4325A10043049425-300---
23,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
09453457QSY-KP-4338BH11043099738997-かさあげ細目SS400/溶融亜鉛めっき
34,800
取扱い終了
09453475QSY-KP-5338BH12053099738997-かさあげ細目SS400/溶融亜鉛めっき
40,800
取扱い終了
09453484QSY-KP-5344AH12053049444494-かさあげ細目SS400/溶融亜鉛めっき
32,100
取扱い終了
09453493QSY-KP-5344BH12053099744997-かさあげ細目SS400/溶融亜鉛めっき
58,800
取扱い終了
09453527QSY-KP-6344AH13063049444494-かさあげ細目SS400/溶融亜鉛めっき
37,000
取扱い終了
09453536QSY-KP-6344BH13063099744997-かさあげ細目SS400/溶融亜鉛めっき
68,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする