曜日別特売

スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用

スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用 - カネソウスチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用 - カネソウ
種類ますぶた材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装内容量1組
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09453886HXF-4455A5704656155043155431
34,800
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453895HXF-45555205336149050155501
35,900
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453904HXF-54656204297160039565395
42,900
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453913HXF-55506205355660050150501
36,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453929HXF-55556205356160050155501
39,400
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453938HXF-55656205357160050165501
46,300
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09453947HXF-63657203237170028965289
37,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453956HXF-63757203238170028975289
41,100
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453965HXF-64557204296170039555395
42,800
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453974HXF-64657204297170039565395
48,900
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453983HXF-64757204298170039575395
53,500
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09453999HXF-65557205356170050155501
46,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454008HXF-65657205357170050165501
52,600
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454017HXF-65757205358170050175501
59,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454026HXF-66387206394470060538605
36,900
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454035HXF-66557206416170060755607
56,700
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454044HXF-66657206417170060765607
64,800
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454053HXF-66757206418170060775607
72,900
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454069HXF-75448205195080048544485
36,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454078HXF-75608205356680050160501
56,100
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454087HXF-75758205358180050175501
64,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454096HXF-77448207295080069544695
58,200
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454105HXF-77608207476680071360713
90,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454114HXF-77758207478180071375713
105,300
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする