曜日別特売

スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付

スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 - カネソウ

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。

用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)内容量1枚
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
溝幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09454263HXBL-835553509955525030.4
32,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454279HXBL-840504009955030031.4
30,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09454288HXBL-840554009955530033.9
34,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454297HXBL-840604009956030036.8
36,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454306HXBL-845504509955035034.5
35,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454315HXBL-845554509955535037.2
38,800
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454324HXBL-845604509956035040.5
42,500
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454333HXBL-845654509956535042.5
43,400
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454349HXBL-850505009955040037.7
38,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09454358HXBL-850605009956040044.3
43,800
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454367HXBL-850655009956540046.6
48,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454376HXBL-850755009957540053.1
51,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454385HXBL-855555509955545044
45,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454394HXBL-855655509956545049.8
49,700
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454403HXBL-855755509957545057.6
59,200
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09454419HXBL-860556009955550047.6
47,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09454428HXBL-860656009956550053.5
53,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09454437HXBL-860756009957550062.3
60,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09454446HXBL-865606509956055055.5
54,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09454455HXBL-865756509957555066.8
64,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09454464HXBL-870657009956560061.9
60,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09454473HXBL-870757009957560071.5
68,600
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85571248HXBL-830503009955020025.1
25,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571257HXBL-830443009954420020.2
22,100
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85602154HXBL-835503509955025028.2
28,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85602188HXBL-830383009953820018.1
20,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85602206HXBL-835443509954425022.5
23,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85602224HXBL-850555009955540040.7
41,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85602258HXBL-830323009953220015.9
19,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85602276HXBL-835383509953825020.1
22,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85602310HXBL-840444009954430024.9
25,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571230HXBL-835503509955025028.2
28,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571239HXBL-850555009955540040.7
41,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571266HXBL-830383009953820018.1
20,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571275HXBL-835443509954425022.5
23,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571284HXBL-830323009953220015.9
19,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571300HXBL-835383509953825020.1
22,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571309HXBL-840444009954430024.9
25,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85602127HXBL-830503009955020025.1
25,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85602136HXBL-830443009954420020.2
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85571230HXBL-8355085602154HXBL-83550HXBL-83550 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85602154スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付カネソウ1枚
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
85571239HXBL-8505585602224HXBL-85055HXBL-85055 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85602224スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付カネソウ1枚
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
85571266HXBL-8303885602188HXBL-83038HXBL-83038 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85602188スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付カネソウ1枚
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
85571275HXBL-8354485602206HXBL-83544HXBL-83544 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85602206スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付カネソウ1枚
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
85571284HXBL-8303285602258HXBL-83032HXBL-83032 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85602258スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付カネソウ1枚
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
85571300HXBL-8353885602276HXBL-83538HXBL-83538 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85602276スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付カネソウ1枚
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
85571309HXBL-8404485602310HXBL-84044HXBL-84044 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85602310スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付カネソウ1枚
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
85602127HXBL-8305085571248HXBL-83050HXBL-83050 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85571248スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付カネソウ1枚
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
85602136HXBL-8304485571257HXBL-83044HXBL-83044 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85571257スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付カネソウ1枚
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする