スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付

スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 クッション付 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09455295HXY-P-3344B25025.930330995
37,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455304HXY-P-3944B30029.230390995
40,300
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455313HXY-P-3950B30036.135.3390995
49,800
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455329HXY-P-4950B40042.435.3490995
57,200
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455338HXY-P-4955B40043.935.3490995
58,200
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455347HXY-P-5950A50029.535.3590607
42,700
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455356HXY-P-5950B50047.835.3590995
64,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455365HXY-P-5960A50033.635.3590607
46,700
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455374HXY-P-5960B50054.535.3590995
71,100
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455383HXY-P-5975A50039.235.3590607
55,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455399HXY-P-5975B50063.435.3590995
82,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
81488954HXY-P-3338B25025.230330995
35,200
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488970HXY-P-3950A30022.235.3390607
32,700
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488979HXY-P-4955A40027.135.3490607
38,300
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488988HXY-P-3332B25023.230330995
33,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488997HXY-P-4950A40026.135.3490607
38,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489006HXY-P-3938B30026.230390995
38,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489015HXY-P-3338A25015.230330605
23,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489024HXY-P-3344A25015.830330605
24,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489040HXY-P-3332A25014.130330605
21,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489049HXY-P-3944A30017.930390605
26,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489058HXY-P-3938A30015.730390605
25,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする