スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付

スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全26種類を絞り込む
溝幅(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09455496HXJ-P-3644B2509036026.930
37,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09455505HXJ-P-4125B3009541024.530
33,700
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455514HXJ-P-4144B3009541030.630
42,600
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455523HXJ-P-4150B3009541035.835.3
48,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455539HXJ-P-5132B40011051030.630
42,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455548HXJ-P-5150B40011051043.635.3
58,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455557HXJ-P-5160B40011051050.435.3
67,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455566HXJ-P-5165B40011051052.335.3
67,800
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455575HXJ-P-6232B50012562040.430
50,600
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455584HXJ-P-6260A50012562030.335.3
42,300
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455593HXJ-P-6260B50012562059.135.3
79,700
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455609HXJ-P-6275A50012562035.735.3
49,100
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455618HXJ-P-6275B50012562069.535.3
93,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
81489304HXJ-P-5165A4001105102735.3
36,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489320HXJ-P-5160A40011051025.835.3
35,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489329HXJ-P-3638B2509036025.930
37,200
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489338HXJ-P-5150A40011051022.335.3
31,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489347HXJ-P-3625B2509036022.530
31,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489356HXJ-P-6232A50012562019.830
27,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489365HXJ-P-3644A2509036013.330
20,200
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489374HXJ-P-4150A3009541018.335.3
26,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489390HXJ-P-3638A2509036012.730
20,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489399HXJ-P-4144A3009541015.130
22,900
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489408HXJ-P-3625A250903601130
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489417HXJ-P-4125A300954101230
18,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81489426HXJ-P-5132A4001105101530
22,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする