スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用

スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全26種類を絞り込む
溝幅(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09455627HXY-K-4350B3001104305038.9
48,100
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09455636HXY-K-4355B3001104305540.3
48,700
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455645HXY-K-5355B4001205305548.1
60,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455654HXY-K-5360B4001205306052.7
65,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455663HXY-K-5375B4001205307559.2
74,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455679HXY-K-6365B5001306306562.2
79,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455688HXY-K-6375B5001306307569.9
88,200
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455697HXY-K-7338B6001007303840.9
50,300
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455706HXY-K-8338B7001008303845
55,300
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
81488690HXY-K-5375A4001205307530.4
38,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488699HXY-K-5360A4001205306026.8
34,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488708HXY-K-6375A5001306307536.1
45,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488717HXY-K-4344B3001104304432.1
39,600
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488726HXY-K-5355A4001205305524.7
31,500
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488735HXY-K-6365A5001306306532
41,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488744HXY-K-4325B3001004302525.5
31,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488760HXY-K-5332B4001005303229.6
37,700
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488769HXY-K-6332B5001006303233.1
41,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488778HXY-K-8338A7001008303823.3
29,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81488787HXY-K-4355A3001104305520.7
26,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488796HXY-K-4350A3001104305020
25,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488805HXY-K-4344A3001104304415.8
20,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488814HXY-K-4325A3001004302512.6
16,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488830HXY-K-5332A4001005303214.6
19,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488839HXY-K-6332A5001006303216.4
21,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81488848HXY-K-7338A6001007303820.3
26,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする