スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付

スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09455715HXY-KP-4325B30010043025.530
35,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09455724HXY-KP-4344B30011043032.130
44,100
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455733HXY-KP-4350B30011043038.935.3
52,600
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455749HXY-KP-4355B30011043040.335.3
53,200
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455758HXY-KP-5332B40010053029.630
42,200
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455767HXY-KP-5355B40012053048.135.3
65,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455776HXY-KP-5360B40012053052.735.3
70,100
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455785HXY-KP-5375A40012053030.435.3
42,100
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
09455794HXY-KP-5375B40012053059.235.3
79,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455803HXY-KP-6332B50010063033.130
46,400
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455819HXY-KP-6365A5001306303235.3
44,400
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455828HXY-KP-6365B50013063062.235.3
83,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455837HXY-KP-6375A50013063036.135.3
49,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455846HXY-KP-6375B50013063069.935.3
92,700
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09455855HXY-KP-7338B60010073040.930
54,800
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455864HXY-KP-8338B7001008304530
59,800
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
81489968HXY-KP-4355A30011043020.735.3
29,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489977HXY-KP-4350A3001104302035.3
28,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489986HXY-KP-5360A40012053026.835.3
37,300
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81489995HXY-KP-5355A40012053024.735.3
34,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81490004HXY-KP-7338A60010073020.330
29,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81490020HXY-KP-8338A70010083023.330
32,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81490029HXY-KP-4344A30011043015.830
23,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81490038HXY-KP-4325A30010043012.630
19,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81490047HXY-KP-5332A40010053014.630
22,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
81490056HXY-KP-6332A50010063016.430
25,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする