スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート

スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 テーパ付エンドプレート - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類かさあげ型側溝用内容量1枚
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全10種類を絞り込む
溝幅(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09455873HXJ-T-4144B300995954104144B
39,400
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455889HXJ-T-4150B300995954104150B
45,400
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455898HXJ-T-5132B4009951105105132B
38,800
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455907HXJ-T-5150B4009951105105150B
54,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455916HXJ-T-5160B4009951105105160B
63,800
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455925HXJ-T-6232B5009951256206232B
47,400
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455934HXJ-T-6260A5005011256206260A
39,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
09455943HXJ-T-6260B5009951256206260B
76,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455959HXJ-T-6275A5005011256206275A
46,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
09455968HXJ-T-6275B5009951256206275B
89,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする