マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)

マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) - エスティジェイ
(2件のレビュー)

オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。
ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。
汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。

用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200内容量1セット(60枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09456108BLF200200×200
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09456117BLF300300×200
5,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09456126BLF400400×200
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09456135BLF500500×200
9,100
7,898
8,688(税込)
当日出荷
09456144BLF600600×200
11,200
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マシンツールフィルターBLF
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 工場内エアコンの外付けフィルタとして使用

少々お値段はしますが、外から張り付けていつでも交換できるのでとてもいい商品です。マグネット式なので機械本体に張り付けておいて、必要分をロールカーテンのように引き出すだけです。業務用エアコンやスポットクーラーなどに使用していますが、このフィルタのおかげで機械本体の故障も減りトータルすると経費削減になっています。

2025-06-02
用途: 工作機械やエアコンなどに使用しています。
株式会社サキガケ機工製造業

便利に使用でき処理方法も簡単で便利ですが、単価がたかすぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする