曜日別特売

VATONトップクリヤー

VATONトップクリヤー - 大谷塗料
(1件のレビュー)

着色から上塗り乾燥まで1日。シックハウスに係わるトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。
塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上ります。
塗り易さは抜群です。抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靱な性能を持っています。

用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装黄褐色透明形状液体タイプ艶有規格F☆☆☆☆ O 01008主な用途木部沸点(℃)73~166臭気油脂臭密度0.831危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)70~80
注意
※VATONFX、VATONFXフロアーは原液にて使用して下さい。
但し、塗り面積、方法によってはVATONFXフロアーは専用シンナーで10%~20%希釈して下さい。
※乾燥、塗り重ね時間は、温度、湿度により異なります。
※艶消しの塗装の場合、必ず下塗りには、艶有りをご使用ください。
艶消しタイプの上に艶消しタイプを重ね塗りしますと、艶ムラになる恐れがあります。
※VATONFXの乾燥時間は24時間以上取って下さい。VATONFXフロアー塗装時の色ズレ等の原因となります。
※指定塗布量を超えて塗装されますと、硬化が遅れ、ホルムアルデヒドの発生が設定より多くなる事があります。
指定塗布量(50g/m2)を厳守下さい。
※ご使用の際は必ず換気をしながら塗装下さい。また、塗装後もしばらく換気を続けて下さい。
※塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は破棄するまで必ず水に浸けておいて下さい。
酸化重合型のため、自然発火する恐れがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険等級
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28592788-1缶(13kg)第二石油類
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28592797-1缶(3.3kg)第二石油類
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
28592806-1缶(0.8kg)第二石油類
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
09456844-1缶(16L)第一石油類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
09456853-1缶(4L)第一石油類
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09456869-1缶(1L)第一石油類
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09456844-28592788-画像準備中VATONトップクリヤー大谷塗料1缶(13kg)
28,980
税込31,878
内容量に違いがあります
09456853-28592797-- VATONトップクリヤー 大谷塗料 28592797VATONトップクリヤー大谷塗料1缶(3.3kg)
8,998
税込9,898
内容量に違いがあります
09456869-28592806-画像準備中VATONトップクリヤー大谷塗料1缶(0.8kg)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28592806
2024-04-30
用途: 古くなった玄関ドアの再塗装

いい感じに塗装仕上げができました。薄く塗り重ねる事が肝心かと思いました。0.8Lですが使う分だけ少しずつ別容器に入れて使ったので9割ほど残っています。蓋をしっかりして冷暗所に保管して別の塗装に活用したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする