DWood series ベースL字木棚(連結センター用) W900mm用

DWood series ベースL字木棚(連結センター用) W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ベースL字木棚(連結センター用) W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ベースL字木棚(連結センター用) W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ベースL字木棚(連結センター用) W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ベースL字木棚(連結センター用) W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ベースL字木棚(連結センター用) W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ベースL字木棚(連結センター用) W900mm用 - アイリスオーヤマ
耐荷重(kg)30付属品締付ドラム3個、締付ピン3個シリーズDWood series木棚板厚(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)898×430×100内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0945952911-98-6-1
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0945953811-98-6-2ナチュラル
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0945954711-98-6-3ダークブラウン
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする