アイリスオーヤマ
DWood series ベースL字木棚(単体エンド用) W1200mm用
耐荷重(kg)
15
付属品
締付ドラム4個、締付ピン4個
シリーズ
DWood series木棚
板厚(mm)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1228×430×100
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09459678
11-98-11-1
白
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459687
11-98-11-2
ナチュラル
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459696
11-98-11-3
ダークブラウン
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880