アイリスオーヤマ
DWood series 木製サイドパネル (片面金具付)
シリーズ
DWood series木棚
板厚(mm)
17
付属品
連結ボルト2個
内容量
1セット
注意
※左右セット商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×17×1326
288×17×1476
色
L/Rダークブラウン
L/Rナチュラル
白
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09459854
11-98-14-1
288×17×1326
白
左右1組
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459863
11-98-14-2
288×17×1326
L/Rナチュラル
-
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459879
11-98-14-3
288×17×1326
L/Rダークブラウン
-
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459888
11-98-14-4
288×17×1476
白
-
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459897
11-98-14-5
288×17×1476
L/Rナチュラル
-
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459906
11-98-14-6
288×17×1476
L/Rダークブラウン
-
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880