DWood series 木棚用プライスレール

DWood series 木棚用プライスレール - アイリスオーヤマDWood series 木棚用プライスレール - アイリスオーヤマ
シリーズDWood series木棚高さ(mm)30厚さ(mm)1素材塩ビ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0946007311-99-4-1898幅/900mm用、 木棚厚み/26mm用
1,100
699
769(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0946008911-99-4-21198幅/1200mm用、木棚厚み/26mm用
1,500
939
1,033(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする