DWood series ライティングシェルフ (照明上向き) W900mm用

DWood series ライティングシェルフ (照明上向き) W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ライティングシェルフ (照明上向き) W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ライティングシェルフ (照明上向き) W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ライティングシェルフ (照明上向き) W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ライティングシェルフ (照明上向き) W900mm用 - アイリスオーヤマ
耐荷重(kg)30付属品棚受左右セット、プラダボ4個、キャップ2個、拡散カバーシリーズDWood series木棚板厚(mm)26内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0946011611-100-1-1898×350×26
14,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0946012511-100-1-2Uナチュラル898×350×26
14,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0946013411-100-1-3Uダークブラウン898×350×26
14,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0946014311-100-1-4898×400×26
15,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0946015911-100-1-5Uナチュラル898×400×26
15,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0946016811-100-1-6Uダークブラウン898×400×26
15,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする