DWood series ライティングシェルフ (照明上向き) 単体エンド W900mm用

DWood series ライティングシェルフ (照明上向き) 単体エンド W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ライティングシェルフ (照明上向き) 単体エンド W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ライティングシェルフ (照明上向き) 単体エンド W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ライティングシェルフ (照明上向き) 単体エンド W900mm用 - アイリスオーヤマDWood series ライティングシェルフ (照明上向き) 単体エンド W900mm用 - アイリスオーヤマ
耐荷重(kg)30付属品棚受左右セット、プラダボ4個、拡散カバーシリーズDWood series木棚板厚(mm)26内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0946023811-100-2-1926×350×26
15,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0946024711-100-2-2Uナチュラル926×350×26
15,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0946025611-100-2-3Uダークブラウン926×350×26
15,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0946026511-100-2-4926×400×26
15,750
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0946027411-100-2-5Uナチュラル926×400×26
15,750
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0946028311-100-2-6Uダークブラウン926×400×26
15,750
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする