アイリスオーヤマ
DWood series ライティングシェルフ (照明下向き) W900mm用
耐荷重(kg)
30
付属品
棚受左右セット、プラダボ4個、キャップ2個
シリーズ
DWood series木棚
板厚(mm)
26
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09460353
11-100-3-1
白
898×350×26
¥13,700
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09460369
11-100-3-2
Dナチュラル
898×350×26
¥13,700
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09460378
11-100-3-3
Dダークブラウン
898×350×26
¥13,700
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09460387
11-100-3-4
白
898×400×26
¥14,400
¥
8,798
¥9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09460396
11-100-3-5
Dナチュラル
898×400×26
¥14,400
¥
8,798
¥9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09460405
11-100-3-6
Dダークブラウン
898×400×26
¥14,400
¥
8,798
¥9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880