曜日別特売

配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き

配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き - THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き - THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き - THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き - THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き - THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き - THANKO(サンコー)[電子機器]

モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。
配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。
ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。
ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。
また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。

用途工業用先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)40表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15内容量1台
注意
※メーターカウンターを後から取り付ける事はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09470738CARPSCA41
234,546
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする