曜日別特売

天吊金具横2面タイプ 大型ディスプレイ用

天吊金具横2面タイプ 大型ディスプレイ用 - オーロラ

パイプ1本吊りで55インチまで横2面に設置出来ます。耐震計算に基づいた安全設計。
機器収納用ボックス等のオプションも設置可能です。パイプ長を2種から選択出来ます。

用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品支線金具セットSK-2(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3・アイナット3個・支線取付金具(大))、ディスプレイ取付用ボルトセットセット内容FH-55M2本体、強化フランジ、大型パイプ質量(kg)23.5メタリックダークグレー取付方式~400×200/300/400積載荷重(kg)~60(2台で)傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~55インチ内容量1個
関連資料:寸法図 寸法図取扱説明書:(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付工事は専門業者の方が行ってください。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489218FH-55M2 GCセット1050
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09489227FH-55M2 GDセット1350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする