オーロラ
天吊/壁面金具・スタンド用オプション STB収納ボックス
ディスプレイ用天吊金具、壁面金具、スタンドに設置して機器等を収納出来ます。鍵付。
用途
周辺機器などの収納に
付属品
機器保持用マジックベルト
質量(kg)
3.5
色
メタリックファイングレー
最大積載荷重(kg)
10
対応機種
ハンガー:FH-10・FH-20・FH-20SK・FH-30・APHシリーズ、スタンド:APSシリーズ・APLS-V60・FVSシリーズ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×80×300
内容量
1個
関連資料:
寸法図
取扱説明書:
(48.6MB)
注意
※設置する金具との対応をご確認下さい。
※収納する機器等のサイズをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09489306
STB-1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください