スタンド 2面マルチディスプレイ用

スタンド 2面マルチディスプレイ用 - オーロラ

面合わせも簡単調整!
驚きの強化構造のスタンドで移動しても平面キープ!

用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品転倒防止アイボルト、アジャスター、アジャスター固定金具、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)75メタリックファイングレー積載荷重(kg)~45取付寸法(mm)W:~600、H:200・300・400対応インチサイズ~60インチ内容量1個
関連資料:寸法図
注意
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489927FVS-55M2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする