オーロラ
スチールキャビネットテーブル 大型ディスプレイ用
セキュリティーに優れた鍵付きキャビネット。
スタイリッシュなデザインとEIA機器収納機能が充実。
用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~60インチ
積載荷重(kg)
~40
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
64
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
W:200/300/400/500×H:~420
傾斜角度(°)
0~5
内容量
1個
関連資料:
寸法図
取扱説明書:
(48.6MB)
注意
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09490399
PDC-V1400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください