オーロラ
木製キャビネットテーブル 大型ディスプレイ用
メタリックの外観が高級感を演出。
機器収納用途に便利です。
用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
積載荷重(kg)
~45
付属品
中間棚2枚、ディスプレイ取付用ボルトセット
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
W:200/300/400/500×H:~420
傾斜角度(°)
0~5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立説明書に沿って正しく組立設置して下さい。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09490408
PW-V1100
~65インチ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09490417
PW-V1400
~60インチ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください