プロテクトアーマー

プロテクトアーマー - アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマー - アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマー - アカツキ製作所(KOD)

超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い!
レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!

精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内感度(mm/m)0.57=0.0328°仕様落下防止コード取付可寸法(mm)100質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493068PAS-BK100ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
09493077PAS-MA100ブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
09493086PAS-HI100ピンク
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする