アカツキ製作所(KOD)
スマートレベル
高精度!高品質!マグネット付!
精度(mm/m)
±1.74=±0.1°以内
感度(mm/m)
0.6=0.033°
寸法(mm)
85
質量(g)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09493269
SL-85MA
85
ブルー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
09493278
SL-85HI
85
ピンク
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください