テチョウマグネットホルダー

テチョウマグネットホルダー - カシムラ

スマートフォンを片手で素早く脱着できるネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。
エアコンフィン、テープ貼り付けの2種類の取付けが可能です。場所を取らないコンパクト設計。
取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。
スマホケースの内部に取り付ける鉄板パーツを付属。簡単吸着を可能にします。

ブラック質量(g)60取付方式エアコンフィン、テープ貼り付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×47内容量1個
注意
※スマートフォンの背面部分または保護ケース内側が曲面になっている場合ご使用になれません
※保護ケースを含めたスマートフォンの重さが300g以上ある場合ご使用になれません
※保護ケースの厚みが4mm以上ある場合、ご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09508958AT-55
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする