プレミアムRXプラグ

プレミアムRXプラグ - NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグ - NGK(日本特殊陶業)
(16件のレビュー)

世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。
抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09509229LKR7ARX-PS12290-R9G-003
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09509238LKAR8ARX-PS12290-5Z2-003
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 軽自動車のプラグ交換

新車から一度も交換したことが無く12万キロになり、交換時期が過ぎていたので不具合は感じなかったが交換した。交換後明らかにエンジンの調子が良くなった燃費も1kmぐらいのびた。ネット購入ですと偽物があるのでモノタロウさんを信用して購入。

2が参考にしています
対象商品 : 09509238
2023-05-28
用途: スパークプラグ交換
その他業種

低回転(バイパス道の合流)からの加速時、もたつぎ、息継ぎ、軽減した

対象商品 : 09509238
2022-03-28
用途: 定期的に交換すべし
自動車・二輪車・自転車関連業

異常が出る前に交換したので正直体感は出来てません。
DENSOよりも安定のNGKが好みです

1が参考にしています
対象商品 : 09509238
2021-05-16
用途: 車のメンテナンスに

NBOXのJF2ターボのH26年式に使用しました。
94000キロで純正のプラグもだいぶ角が丸くなっていました。交換後は特に変化はありませんが、変化の無いうちに交換がよいかと。
プラグレンチは14mmを使用します。

3が参考にしています
対象商品 : 09509238
2021-05-06
用途: RP4ステップワゴンのメンテナンス

純正でイリジウムプラグが装着されている為、交換してもあまり変化が無いと思い込んでおりましたが67000㎞で交換してみたところ、特に低中速域で体感出来る程良くなりました!マメにオイル交換はしていますが、新車の頃のスムーズ感や燃費が落ちてきていたので改善されて良かったです。

対象商品 : 09509238
2021-04-22
用途: プラグの交換
医療・福祉・介護関連業

30,000キロですが軽自動車ということもあり交換しました。外したプラグは接地、放電の電極も消耗してきており交換時期でした。プラグ交換してから加速、燃費も良いなり微振動も軽減しました。

対象商品 : 09509229
2021-04-09
用途: 自家用車の整備
医療・福祉・介護関連業

NGKのイリジウムマックスより安価ですが…加速も良くなり、微振動も低減しました。燃費は替えたばかりなのでまだわかりませんが、良い買い物出来ました。

対象商品 : 09509229
2020-10-06
用途: クロスカブに取引
製造業

低速トルクが向上した気がします。振動は増えたかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする